pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000CG07 MORSETTO DI TERRA GR.4 - 8WH10000CG07

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869402987

Codice prodotto

SIE8WH10000CG07

Cod. produttore

8WH10000CG07

Produttore

SIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...6 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

48 mm

Larghezza:

6.15 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

46.85 mm

    Morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 4mm², giallo-verde

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida combinabili.
    • Sezione del cavo: 4mm².
    • Colorazione: giallo-verde.
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.

    Benefici per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS