SIEMENS - SIE8WH10000AS01 MORSETTO A VITE 150MMQ, BLU - 8WH10000AS01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 309 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345727
Codice prodotto
SIE8WH10000AS01
Cod. produttore
8WH10000AS01
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
50...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
309 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
50...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
31 mm
Altezza:
105.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
110.8 mm
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
- Possibilità di utilizzare diverse tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in o rapida, liberamente combinabili tra loro.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Realizzazione di molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 150mm², blu
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


