SIEMENS - SIE8WH10000AN01 MORSETTO A VITE 50MMQ, BLU - 8WH10000AN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 150 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869345680
Codice prodotto
SIE8WH10000AN01
Cod. produttore
8WH10000AN01
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
150 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
20 mm
Altezza:
75.45 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
75.8 mm
- Collegamento: Tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida.
- Applicazioni: Adatto per edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Accessori: Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Caratteristiche principali: Contatto sicuro e durevole; collegamenti elettrici facili da sciogliere; montaggio e collegamento comodi; ampia gamma di accessori.
- Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in modo semplice e rapido.
- Installazione sicura e affidabile grazie alle tecniche di collegamento avanzate.
- Massima flessibilità nell'uso di diverse tecniche di collegamento.
- Elevata praticità mediante la standardizzazione degli accessori.
- Soluzione ottimale per ogni esigenza di sicurezza nell'installazione.
Morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 50mm², blu
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


