pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000AN00 MORSETTO A VITE 50MMQ, GRIGIO - 8WH10000AN00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869345673

Codice prodotto

SIE8WH10000AN00

Cod. produttore

8WH10000AN00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20 mm

Altezza:

75.45 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

75.8 mm

Morsetto

Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Attacco a vite
  • Morsetto passante
  • 50mm²
  • Grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le varianti di morsetti sono liberamente combinabili tra di loro.
  • I molteplici accessori per iscrizione eprova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS