SIEMENS - SIE8WH10000AM00 MORS.PASS.35 MMQ, 16,0 MMQ GRIGIO, VITE - 8WH10000AM00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869402956
Codice prodotto
SIE8WH10000AM00
Cod. produttore
8WH10000AM00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
16 mm
Altezza:
63.199999999 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
65 mm
Morsetto
Attacco a vite per collegamenti elettrici sicuri in vari ambiti applicativi.
Dettagli tecnici:
- Morsetto passante
- Sezione massima: 35mm²
- Colore: grigio
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di cavi e conduttori facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecnologie di collegamento sono liberamente combinabili.
- Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


