SIEMENS - SIE8WH10000AJ01 MORSETTO PASS. GR.10 MM BLU - 8WH10000AJ01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869402925
Codice prodotto
SIE8WH10000AJ01
Cod. produttore
8WH10000AJ01
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
48 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
46.9 mm
- Tipo: Morsetto passante
- Sezione del cavo: 10mm²
- Colore: Blu
- Tecnica di collegamento: A vite, a molla, push-in, e tecnica di collegamento rapida
- Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in diversi tipi di edifici.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con i morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


