pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000AF04 MORSETTO PASS. A VITE 2,5MM2 ARANCIONE - 8WH10000AF04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869500188

Codice prodotto

SIE8WH10000AF04

Cod. produttore

8WH10000AF04

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Arancione

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Altezza:

48 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

46.9 mm

    Morsetto

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite
    • Morsetto passante
    • Capacità di cavo: 2,5mm²
    • Colore: Arancione
    • Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, e rapida, liberamente combinabili
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS