SIEMENS - SIE8WH10000AF02 MORSETTO PASS. A VITE 2,5MM2 ROSSO - 8WH10000AF02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4001869500140
Codice prodotto
SIE8WH10000AF02
Cod. produttore
8WH10000AF02
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Rosso
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Altezza:
48 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
46.9 mm
Morsetto
Attacco a vite combinabile per collegamenti elettrici in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Tipo: morsetto
- Attacco: a vite
- Morsetto passante
- Sezione: 2,5mm²
- Colore: rosso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Combinabilità libera di morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


