SIEMENS - SIE8WH10000AF01 MORSETTO PASS. GR.2,5 MM BLU - 8WH10000AF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869402864
Codice prodotto
SIE8WH10000AF01
Cod. produttore
8WH10000AF01
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
48 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
46.9 mm
- Attacco a vite
- Morsetto passante
- Sezione del cavo: 2,5mm²
- Colore: blu
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in e rapida
- Contatto sicuro e durevole
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Morsetto
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


