SIEMENS - SIE8WD46155JH47 ELECTRON. CONFIGURABLE SIGNALING COLUMN - 8WD46155JH47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 1000000
Tipo di montaggio - Altro
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4047621096421
Codice prodotto
SIE8WD46155JH47
Cod. produttore
8WD46155JH47
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
1000000
Tipo di montaggio:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Segnale acustico incorporato:
sì
Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente SIRIUS 8WD46
Colonnina di segnalazione per la segnalazione visiva e/o acustica in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
- IO-Link
- 15segmenti
- Con acustica
- Connettore M12, a 4 poli
- Idonea per impianti in ambiente interno ed esterno
- Intensità acustica fino a 105 dB
- Grado di protezione IP66, IP69K
- Preconfigurata
- Disponibile con 9 o 15 segmenti LED
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Configurazione adattabile tramite IO-Link o connettore 24 V convenzionale
Vantaggi per il cliente:
- Parametrizzazione flessibile dei segmenti LED
- Impostazione del colore, numero di livelli e comportamento luminoso
- Design industriale moderno e robusto
- Accessori opzionali per diverse configurazioni di montaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


