pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44505BD COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 230V AC - 8WD44505BD

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209902428

Codice prodotto

SIE8WD44505BD

Cod. produttore

8WD44505BD

Produttore

SIE

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Giallo

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Luce lampeggiante SIRIUS 8WD44

Elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e segnalazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: elemento luminoso lampeggiante
  • LED integrato
  • Colore: giallo
  • Tensione: AC 230 V
  • Diametro: 70 mm
  • Grado di protezione: elevato
  • Attacco: a baionetta
  • Disponibile in diverse misure di diametro
  • Capacità di comunicazione: IO-Link oppure AS-Interface (opzionale)

Vantaggi per il cliente:

  • Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale, estremamente resistenti a urti e vibrazioni
  • Montaggio semplice e rapida sostituzione degli elementi luminosi
  • Ottimale distribuzione della luce grazie all'impiego di più LED in un modulo luminoso
  • Disponibilità di lampade per luce fissa, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
  • Accessori fornibili: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
  • Design moderno per colonnine di segnalazione modulari

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS