SIEMENS - SIE8WD44500CE COL. LUM FLASH TRASP. 230V AC - 8WD44500CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Neutro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209497191
Codice prodotto
SIE8WD44500CE
Cod. produttore
8WD44500CE
Produttore
SIE
Funzione:
Flash
Colore:
Neutro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Xeno
Elemento luce flash
Elemento luce flash con elettronica flash integrata, trasparente, AC 230 V, diametro 70 mm.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Luce flash SIRIUS 8WD44
- Applicazione: Costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione
- Protezione: Grado di protezione elevato
- Montaggio: Attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
- Opzioni: Disponibile per luce fissa, lampeggiante, rotante eflash in diversi colori e tensioni
- Capacità di comunicazione: Collegamento a IO-Link oppure AS-Interface
- Distribuzione della luce: Impiego di più LED per ottimale distribuzione della luce
- Accessori: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per impiego industriale, estremamente resistente a urti e vibrazioni
- Design moderno delle colonnine di segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


