pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44500CD COL. LUM. FLASH GIALLO 230V AC - 8WD44500CD

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Giallo

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209497184

Codice prodotto

SIE8WD44500CD

Cod. produttore

8WD44500CD

Produttore

SIE

Funzione:

Flash

Colore:

Giallo

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Elemento Luce Flash

    Questo prodotto è un elemento luce flash con elettronica flash integrata, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Colore:Giallo
    • Tensione: AC 230 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
    • Tipo di attacco: Sicuro a baionetta per semplice montaggio
    • Tipi di luce disponibili: Luce fissa, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori
    • Opzioni di comunicazione: IO-Link e AS-Interface disponibili
    • Accessori fornibili: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Robusti e resistenti a urti e vibrazioni, ideali per ambienti industriali.
    • Facile sostituzione degli elementi luminosi grazie al sistema di attacco a baionetta.
    • Distribuzione ottimale della luce tramite l'uso di più LED in un modulo luminoso.
    • Design moderno e modulare che si adatta a varie esigenze di segnalazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS