pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44500CB COL.LUM. FLASH ROSSO 230V AC - 8WD44500CB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Rosso

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209497160

Codice prodotto

SIE8WD44500CB

Cod. produttore

8WD44500CB

Produttore

SIE

Funzione:

Flash

Colore:

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Rosso

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

Altro

elemento luce flash, con elettronica flash integrata, rosso, AC 230 V, diametro 70 mm Luce flash SIRIUS 8WD44 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS