pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44405AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 115V - 8WD44405AF

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Blu

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209497306

Codice prodotto

SIE8WD44405AF

Cod. produttore

8WD44405AF

Produttore

SIE

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Blu

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Blu

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Luce fissa SIRIUS 8WD4

    Elemento a luce fissa con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, adatto all'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce fissa con LED integrato
    • Colore: Blu
    • Tensione: AC 115 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione elevato per resistenza a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per montaggio semplice e sostituzione rapida
    • Disponibile anche in altre versioni: luce lampeggiante, luce rotante e luce flash
    • Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface

    Vantaggi per il cliente:

    • Robustezza per un utilizzo industriale prolungato
    • Ottima distribuzione della luce grazie all'impiego di più LED
    • Accessori compatibili come basi, steli e adattatori per una personalizzazione
    • Design moderno e modulare, ideale per esigenze diverse di segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS