pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44405AD COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 115V - 8WD44405AD

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209497283

Codice prodotto

SIE8WD44405AD

Cod. produttore

8WD44405AD

Produttore

SIE

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

elemento a luce fissa, con LED integrato, giallo, AC 115 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD44 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS