pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44286XE LED 24V UC, BA 15D, TRASPARENTE - 8WD44286XE

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Forma della lampada - Forma a lente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209504851

Codice prodotto

SIE8WD44286XE

Cod. produttore

8WD44286XE

Produttore

SIE

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

LED

Forma della lampada:

Forma a lente

    LED, attacco BA 15d

    Questi LED trasparenti sono progettati per colonnine di segnalazione con attacco BA 15d, offrendo un'illuminazione efficiente in un design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di attacco: BA 15d
    • Colore: Trasparente
    • Alimentazione: AC/DC 24 V
    • Diametro disponibili: 50 mm e 70 mm
    • Compatibile con colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
    • Design modulare e capacità di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Illuminazione efficace e visibile in diverse condizioni di lavoro.
    • Facilità di installazione nelle colonnine di segnalazione.
    • Design moderno che si integra bene in ambienti professionali.
    • Versatilità grazie ai diametri variabili e alla compatibilità con diversi sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS