pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44280BF IO-LINK ADAPTER 70MM - 8WD44280BF

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621064574

Codice prodotto

SIE8WD44280BF

Cod. produttore

8WD44280BF

Produttore

SIE

    Adattatore per IO-Link

    Questo adattatore è progettato per collegare fino a 5 elementi di segnalazione con un'alimentazione DC 24 V, offrendo un design moderno e modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Nero
    • Tipo di alimentazione: DC 24 V
    • Diametro: 70 mm
    • Compatibilità: Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
    • Caratteristiche: Modulari e con capacità di comunicazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione con più elementi di segnalazione.
    • Design compatto che si adatta a diverse applicazioni.
    • Maggiore flessibilità e personalizzazione nei sistemi di segnalazione.
    • Affidabilità garantita grazie alla tecnologia di comunicazione avanzata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS