SIEMENS - SIE8WD44280BD EL.DI ALL.MENTO AS-I (NO TENS.AUX) - 8WD44280BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio del tubo - no
Adatto al montaggio su staffa - no
Adatto per montaggio a pavimento - no
Colore - Nero
Adatto per interfaccia AS - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209660458
Codice prodotto
SIE8WD44280BD
Cod. produttore
8WD44280BD
Produttore
SIE
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto al montaggio su staffa:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Colore:
Nero
Adatto per interfaccia AS:
sì
Adattatore per AS-Interface
Un adattatore versatile per AS-Interface, progettato per ottimizzare la segnalazione in sistemi modulari.
Dettagli tecnici:
- Colore: nero
- Tensione ausiliaria: con/senza
- Commutabile: sì
- Tecnica: A/B
- Numero di elementi di segnalazione: 3
- Tensione: DC 24 V
- Diametro: 70 mm
Vantaggi per il cliente:
- Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


