SIEMENS - SIE8WD44205DB COL.LUM.LED ROTANTE ROSSO 24V AC-DC - 8WD44205DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce rotante
Colore - Rosso
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
4011209498433
Codice prodotto
SIE8WD44205DB
Cod. produttore
8WD44205DB
Produttore
SIE
Funzione:
Luce rotante
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65