SIEMENS - SIE8WD44205BE COL.LUM.LED LAMP. TRASPARENTE 24V AC-DC - 8WD44205BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Neutro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209902336
Codice prodotto
SIE8WD44205BE
Cod. produttore
8WD44205BE
Produttore
SIE
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Neutro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED
- Tipo: Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4
- Tensione: AC/DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione elevato
- Robusto, resistente a urti e vibrazioni
- Attacco a baionetta per semplice montaggio
- Disponibile in diversi colori e tensioni
- Capacità di comunicazione: IO-Link oppure AS-Interface
- Facilità di sostituzione degli elementi luminosi
- Distribuzione ottimale della luce con più LED
- Varietà di lampade disponibili: luce fissa, lampeggiante, rotante e flash
- Accessori opzionali come basi, steli e adattatori
- Design moderno per l'integrazione inambienti industriali
Elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato
Questo prodotto è un elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per costruzioni modulari di colonnine luminose e di segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


