SIEMENS - SIE8WD44200CC COL.LUM. FLASH VERDE 24V DC - 8WD44200CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Verde
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209497078
Codice prodotto
SIE8WD44200CC
Cod. produttore
8WD44200CC
Produttore
SIE
Funzione:
Flash
Colore:
Verde
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
Xeno
Colore del corpo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro


