pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44080DF COL LUM BASE FLESS PER STELO - 8WD44080DF

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209849389

Codice prodotto

SIE8WD44080DF

Cod. produttore

8WD44080DF

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Nero

    Piede pieghevole

    Il piede pieghevole è progettato per il montaggio su stelo e offre funzionalità essenziali per le colonnine di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastica
    • Guarnizione in gomma inclusa
    • Accessori per colonnine di segnalazione
    • Diametro disponibile: 50 mm e 70 mm
    • Utilizzato con colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
    • Design modulare e moderno con capacità di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida grazie al design pieghevole
    • Aumenta la stabilità delle colonnine di segnalazione
    • Compatibile con vari steli e colonnine di segnalazione
    • Offre un aspetto moderno e funzionale agli impianti di segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS