SIEMENS - SIE8WD44080AE ELEM.DI ALL.MENTO BASE (CAGECLAMP) - 8WD44080AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo - no
Adatto al montaggio su staffa - no
Adatto per montaggio a pavimento - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4011209498501
Codice prodotto
SIE8WD44080AE
Cod. produttore
8WD44080AE
Produttore
SIE
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto al montaggio su staffa:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Colore:
Nero
Adatto per interfaccia AS:
no
- Colore: nero
- Montaggio: su base di fondo/angolare
- Morsetto: a molla
- Design: moderno e modulare
- Capacità di comunicazione: SIRIUS 8WD
- Facile installazione grazie al montaggio versatile.
- Maggiore sicurezza e protezione con il coperchio di chiusura.
- Design moderno che si integra perfettamente in vari ambienti.
- Sistemamodulare che consente una configurazione personalizzata.
Elemento di connessione
Elemento di connessione con coperchio di chiusura, progettato per il montaggio su base di fondo/angolare, dotato di morsetto a molla e ideale per l'uso con Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


