SIEMENS - SIE8WD44001AE COL.LUM.LUCE FISSA TRASP. 12-240V - 8WD44001AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...230 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
4011209496897
Codice prodotto
SIE8WD44001AE
Cod. produttore
8WD44001AE
Produttore
SIE
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...230 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza/LED
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Tipologia: luce fissa senza elemento luminoso
- Tensione: AC/DC 12-230 V
- Diametro: 70 mm
- Attacco: BA 15d
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale
- Resistenza: robusto, estremamente resistente a urti e vibrazioni
- Disponibilità: lampade per luce lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
- Comunicazione: opzionale con IO-Link e AS-Interface
- Montaggio semplice grazie al sicuro attacco a baionetta.
- Rapida sostituzione degli elementi luminosi.
- Distribuzione ottimale della luce utilizzando più LED in un modulo luminoso.
- Accessori disponibili includono basi, steli, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo.
- Design moderno delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD.
Luce fissa SIRIUS 8WD4
Elemento a luce fissa trasparente, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ideale per dispositivi di allarme ottici e/o acustici e per il controllo di processi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


