SIEMENS - SIE8WD42280BB ADATTATORE PER AS-I - 8WD42280BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Adatto per montaggio del tubo - no
Adatto al montaggio su staffa - no
Adatto per montaggio a pavimento - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4011209378261
Codice prodotto
SIE8WD42280BB
Cod. produttore
8WD42280BB
Produttore
SIE
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto al montaggio su staffa:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Colore:
Nero
Adatto per interfaccia AS:
sì
- Colore: nero
- Tensione ausiliaria: DC 24 V
- Compatibile con Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
- Modularità e capacità di comunicazione
- Facilita il collegamento di più elementi di segnalazione in un'unica soluzione.
- Design moderno che si integra facilmente in diversi ambienti di lavoro.
- Funzionalità avanzata grazie alla compatibilità con i sistemi SIRIUS.
Adattatore per AS-Interface
Questo adattatore è progettato per collegare 4 elementi di segnalazione con tensione ausiliaria esterna in un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


