SIEMENS - SIE8WD42080AA ELEMENTO DI ALLACCIAMENTO - 8WD42080AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Adatto per montaggio del tubo - no
Adatto al montaggio su staffa - no
Adatto per montaggio a pavimento - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4011209375314
Codice prodotto
SIE8WD42080AA
Cod. produttore
8WD42080AA
Produttore
SIE
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto al montaggio su staffa:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Colore:
Nero
- Accessori per colonnine di segnalazione
- Diametro: 50 mm
- Design moderno e modulare
- Capacità di comunicazione avanzata
- Facilità di installazione su diverse superfici
- Flessibilità di utilizzo in vari contesti di segnalazione
- Design estetico che si integra bene in ambienti moderni
Elemento di connessione con coperchio
Questo prodotto è un elemento di connessione versatile per montaggio su tubo, su base di fondo e montaggio su angolare, progettato per colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


