SIEMENS - SIE8WA1898 SBARRA COLLEGAMENTO X 10 MORS 2,5MMQ - 8WA1898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 10
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 2.5 mm
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209157811
Codice prodotto
SIE8WA1898
Cod. produttore
8WA1898
Produttore
SIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
2.5 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


