SIEMENS - SIE8WA1888 SBARRA PARALLELO X 10 MORS 6MMQ - 8WA1888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 10
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4011209157804
Codice prodotto
SIE8WA1888
Cod. produttore
8WA1888
Produttore
SIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
10
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


