SIEMENS - SIE8WA10111PM00 MORSETTO UNIP. DI TERRA 35MMQ - 8WA10111PM00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...35 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
25 PZ
EAN
4011209250642
Codice prodotto
SIE8WA10111PM00
Cod. produttore
8WA10111PM00
Produttore
SIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...35 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
16 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...55 °C
Profondità:
53 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


