SIEMENS - SIE8WA10111PG00 MORSETTO UNIPOLARE 4MMQ G/V 2 ATT - 8WA10111PG00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4011209160460
Codice prodotto
SIE8WA10111PG00
Cod. produttore
8WA10111PG00
Produttore
SIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...4 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...4 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
7.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...55 °C
Profondità:
51 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


