SIEMENS - SIE8WA10111BP11 MORSETTO UNIPOLARE 70MMQ BLU - 8WA10111BP11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 70...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 192 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4011209160255
Codice prodotto
SIE8WA10111BP11
Cod. produttore
8WA10111BP11
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
70...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
192 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
70...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
25 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-25...55 °C
Profondità:
73.5 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


