pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE8WA10111BG11 MORSETTO UNIPOLARE 4MMQ BLU - 8WA10111BG11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WA10111BG11 MORSETTO UNIPOLARE 4MMQ BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209160194

Codice prodotto

SIE8WA10111BG11

Cod. produttore

8WA10111BG11

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...55 °C

Larghezza:

6.5 mm

Profondità:

41 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

morsetto passante in materiale termoplastico morsetti a vite su entrambi i lati morsetto singolo, blu, 6,5 mm gr. 4 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS