PHOENIX CONTACT - FRONT-MC 1,5/13-ST-3,81 SPINA MINI COMBI - 1850770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altro
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 13
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918110352
Codice prodotto
PJ1850770
Cod. produttore
1850770
Produttore
PHC1850770
Tipo di connessione:
Altro
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
13
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
3.81 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
Altro
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:
0.14÷1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25÷0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14÷1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40÷100 °C


