SIEMENS - SIE8UD19004WA00 EXTENSION SHAFT 300 MM, 12X 12 MM - 8UD19004WA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949420415
Codice prodotto
SIE8UD19004WA00
Cod. produttore
8UD19004WA00
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- 12x 12mm accessori per: 3VA1/2 1000-1250, 3VA5/6 800-2000
- Comando rotativo frontale disponibile
- Opzioni per porta e parete laterale
- Diverse possibilità di chiusura a chiave con interblocco
- Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Disponibile con o senza kit di illuminazione
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico
- Flessibilità nella configurazione per diverse applicazioni
- Sicurezza migliorata con opzioni di interblocco e chiusura a chiave
- Scelta tra varianti di manopole per soddisfare diverse esigenze
- Illuminazione opzionale per maggiore visibilità
Albero di prolunga 300mm
Accessori per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, disponibili in diverse varianti e configurazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


