pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD19000BB05 MANOP. E MOSTR. EMERG. X LCS - 8UD19000BB05

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD19000BB05 MANOP. E MOSTR. EMERG. X LCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio cieco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949432432

Codice prodotto

SIE8UD19000BB05

Cod. produttore

8UD19000BB05

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Telaio cieco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Mostrina frontale

    Accessori per l'arresto di emergenza, progettati per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori per comandi rotativi bloccoporta e comandi rotativi per parete laterale 3VA fino alla grandezza costruttiva 630 A.
    • Necessario per modulo di contatti ausiliari per comandi rotativi 3VA9..7-0GX.0.
    • Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale.
    • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco.
    • Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA.
    • Ogni variante può essere fornita con o senza kit di illuminazione.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'utilizzo e il controllo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
    • Aumenta la sicurezza grazie al sistema di arresto di emergenza.
    • Flessibilità nell'installazione grazie allevarianti di montaggio disponibili.
    • Personalizzazione dell'accessorio per soddisfare diverse esigenze operative.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS