pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD19000BB01 MANOP. E MOSTR. STD X LCS - 8UD19000BB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD19000BB01 MANOP. E MOSTR. STD X LCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio cieco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949432425

Codice prodotto

SIE8UD19000BB01

Cod. produttore

8UD19000BB01

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Telaio cieco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Mostrina frontale

    Accessori standard per comandi rotativi per bloccoporta e komandi rotativi per parete laterale 3VA, progettati per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA fino a 630 A.
    • Necessario per modulo di contatti ausiliari per comandi rotativi 3VA9..7-0GX.0.
    • Disponibilità di manopole in varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA.
    • Opzioni di chiusura a chiave e interblocco.
    • Possibilità di kit di illuminazione per manopole.

    Vantaggi per il cliente:

    • Migliora la facilità di utilizzo dell'interruttore automatico scatolato.
    • Offre versatilità con diverse configurazioni di montaggio e chiusura.
    • Consente un impiego sicuro grazie all'opzione di arresto di emergenza.
    • Semplifica le operazioni quotidiane con comandi accessibili e ben illuminati.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS