SIEMENS - SIE8UD18614AE05 MANIGLIA+MOSTRINA EMERG 1-0-2 3KC0 GR. 5 - 8UD18614AE05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869526126
Codice prodotto
SIE8UD18614AE05
Cod. produttore
8UD18614AE05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Per albero: 12 x 12 mm
- Operatore grandezza: 200 mm
- Accessori per 3KC0 grand. costr.: 5 Comandi manuali
- Disponibilità come comando rotativo frontale
- Variante standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Possibilità di chiusura a chiave e interblocco
- Kit di illuminazione disponibile
- Facilità di utilizzo grazie ai 5 comandi manuali.
- Flessibilità nelle applicazioni sia per porta che parete laterale.
- Personalizzazione grazie alle diverse varianti disponibili.
- Maggiore sicurezza con l'opzione di interblocco e chiusura a chiave.
- Illuminazione opzionale per una migliore visibilità.
Manopola con mostrina frontale emergenza
La manopola con mostrina frontale emergenza è progettata per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, offrendo versatilità e facilità di accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


