pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD18412AE01 MANIGLIA+MOSTRINA NERA 1-0-2 3KC0 GR. 3 - 8UD18412AE01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869525358

Codice prodotto

SIE8UD18412AE01

Cod. produttore

8UD18412AE01

Produttore

SIE

Manopola con mostrina frontale standard dimensioni 100 x 100

Comando rotativo frontale per un comodo utilizzo degli interruttori automatici scatolati.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 100 x 100
  • Per albero: 8 x 8
  • Operatore grandezza: 100mm
  • Accessori per 3KC0 grand. costr.
  • 3 Comandi manuali
  • Varianti disponibili: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
  • Opzioni di chiusura: con o senza kit di illuminazione

Vantaggi per il cliente:

  • Utilizzo comodo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
  • Disponibilità per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco.
  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS