SIEMENS - SIE8UD17712CD05 MANIGLIA+MOSTRINA EMER 3KD GR1/2 3KF GR1 - 8UD17712CD05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525549
Codice prodotto
SIE8UD17712CD05
Cod. produttore
8UD17712CD05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: 75 x 75 mm
- Albero: 8 x 8 mm
- Operatore: grandezza 45 mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1
- Tipologie: comando rotativo frontale, porta e parete laterale
- Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, con o senza kit di illuminazione
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
- Fornisce diverse opzioni di chiusura a chiave e interblocco per una maggiore sicurezza
- Consente una personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell'utente
Manopola con mostrina frontale emergenza con illuminazione
Un sistema versatile per il controllo sicuro e comodo degli interruttori automatici scatolati, disponibile in diverse configurazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


