SIEMENS - SIE8UD17712AF05 MANIGLIA + MOSTRINA BLP+TEST- EMER X 3KD - 8UD17712AF05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520711
Codice prodotto
SIE8UD17712AF05
Cod. produttore
8UD17712AF05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Manopola con mostrina frontale emergenza
La manopola è progettata per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 75 x 75
- Per albero: 8 x 8
- Test-0-I
- Operatore grandezza: 45mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2
- 3KF grand. costr. 1
- Disponibilità come comando rotativo frontale
- Per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.
Vantaggi per il cliente:
- Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


