SIEMENS - SIE8UD17312AD05 MAN EMER 55MM+MOSTR 75X75 0-I ALBERO 8X8 - 8UD17312AD05
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525280
Codice prodotto
SIE8UD17312AD05
Cod. produttore
8UD17312AD05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Operatore con mostrina frontale ARRESTO DI EMERGENZA
Questo operatore è progettato per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, offrendo soluzioni di emergenza e diverse configurazioni di chiusura.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 75x75
- Albero: 8x8
- 0-I
- Grandezza operatore: 55mm
- Comandi manuali
- Disponibilità come comando rotativo frontale
- Possibilità di chiusura a chiave
- Interblocco
- Varianti manopole: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Kit di illuminazione: disponibile o non disponibile
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA
- Applicazioni: per tutte le applicazioni
Vantaggi per il cliente:
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
- Versatilità nelle applicazioni grazie a diverse possibilità di configurazione.
- Le manopole personalizzabili aumentano la funzionalità el'estetica.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


