pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD17310AB21 MANOPOLA E MOSTR. STD 3VA23/24 TOL - 8UD17310AB21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949420224

Codice prodotto

SIE8UD17310AB21

Cod. produttore

8UD17310AB21

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Manopola con mostrina frontale standard con compensazione della tolleranza

Accessori per comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Accessori per: 3VA2 400/630
  • Comando rotativo frontale
  • Per porta e parete laterale
  • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
  • Disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
  • Ciascuna con o senza kit di illuminazione
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema.
  • Per tutte le applicazioni.

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
  • Variante di manopole per diverse necessità di installazione.
  • Opzioni di chiusura a chiave e interblocco per maggiore sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS