pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD17210AB25 MANOP. E MOSTR. EMER. 3VA1/20/21/22 TOL. - 8UD17210AB25

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949420033

Codice prodotto

SIE8UD17210AB25

Cod. produttore

8UD17210AB25

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Manopola con mostrina frontale

    Arresto di emergenza con compensazione della tolleranza, ideale per comandi manuali dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori per: 3VA1/2 100/160/250
    • Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
    • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
    • Varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA disponibili
    • Opzioni con o senza kit di illuminazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
    • Facilità di accesso e controllo in diverse configurazioni
    • Versatilità grazie alle numerose opzioni di design e funzionalità
    • Migliore sicurezza con l'arresto di emergenza integrato
    • Un sistema per tutte le applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS