SIEMENS - SIE8UD11712AD11 COMANDO BLP - NERO PER 3KD - 8UD11712AD11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con prolungamento d'asse - sì
Con bloccaggio porta - no
Bloccabile - sì
Con maniglia rossa/gialla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520643
Codice prodotto
SIE8UD11712AD11
Cod. produttore
8UD11712AD11
Produttore
SIE
Con prolungamento d'asse:
sì
Con bloccaggio porta:
no
Bloccabile:
sì
Con maniglia rossa/gialla:
no
- Dimensioni: 75 x 75 mm
- Albero: 8 x 8 mm, lunghezza 300 mm
- Apparecchio grandezza 45 mm
- Accessori compatibili: 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automaticograzie ai comandi manuali.
- Varianti di manopole disponibili per garantire sicurezza e funzionalità.
- Flessibilità nell'adattamento a diverse applicazioni e configurazioni.
Comando rotativo bloccoporta standard senza compensazione della tolleranza
Questo prodotto è un apparecchio completo per il controllo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, progettato per utilizzi manuali comodi e versatili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


