pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD11413AF21 COMANDO BLP NERO 0-1 PROL. 10X10 MAN 100 - 8UD11413AF21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869549675

Codice prodotto

SIE8UD11413AF21

Cod. produttore

8UD11413AF21

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

comando bloccoporta standard con compensazione della tolleranza grandezza 100x 100, albero 10 x 10, 300mm, Test-0-1 apparecchio completo operatore grandezza 100mm accessori per 3KF grand. costr. 3 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS