SIEMENS - SIE8UD11412AF25 BLP EMERGENZA COMPLETO PER 3KD - 8UD11412AF25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525198
Codice prodotto
SIE8UD11412AF25
Cod. produttore
8UD11412AF25
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Albero: 8 x 8 mm
- Profondità: 300 mm
- Apparecchio completo operatore grandezza: 100 mm
- Accessori compatibili: 3KD grand. costr. 3, 3KF grand. costr. 2
- Disponibile come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA con comandi manuali.
- Opzioni di chiusura a chiave e interblocco per maggiore sicurezza.
- Manopole disponibili in varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA.
- Possibilità di kit di illuminazione, migliorando la visibilità in situazioni critiche.
- Versatile per tutte le applicazioni.
Comando rotativo bloccoporta emergenza
Un dispositivo progettato per il controllo sicuro delle porte d'emergenza, con compensazione della tolleranza e diverse opzioni di chiusura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


