SIEMENS - SIE8UD11412AE21 COMANDO BLP NERO 1-0-2 PROL. 10X10 MAN 1 - 8UD11412AE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525174
Codice prodotto
SIE8UD11412AE21
Cod. produttore
8UD11412AE21
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Albero: 8 x 8 mm
- Lunghezza: 300 mm
- I-0-II: Apparecchio completo operatore grandezza 100 mm
- Accessori per 3KC0 grand. costr. 3
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilità d'uso grazie ai 3 comandi manuali per l'interruttore automatico scatolato 3VA.
- Disponibile come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale.
- Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco.
- Manopole disponibili in varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, con o senza kit di illuminazione.
- Adatto per tutte le applicazioni grazie alla versatilità del sistema.
Comando rotativo bloccoporta standard
Questo prodotto offre un sistema di comando rotativo per il bloccoporta, dotato di compensazione della tolleranza, con diverse varianti di utilizzo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


