SIEMENS - SIE8UC73208BD MANIGLIA X 3VL4/5/6/7/8 GIALLO/ROSSA - 8UC73208BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con prolungamento d'asse - no
Con bloccaggio porta - sì
Con maniglia rossa/gialla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209681811
Codice prodotto
SIE8UC73208BD
Cod. produttore
8UC73208BD
Produttore
SIE
Con prolungamento d'asse:
no
Con bloccaggio porta:
sì
Con maniglia rossa/gialla:
no
- Modello: 8UC7
- Colore della mostrina frontale: Rosso
- Mostrina frontale di ricambio: Gialla
- Compatibilità: 8UC7324-8BD44
- Facile identificazione grazie ai colori distintivi.
- Possibilità di sostituire la mostrina per una maggiore personalizzazione.
- Interfaccia operativa intuitiva per l'utilizzatore.
Manopola 8UC7 con mostrina frontale
La manopola 8UC7 è progettata per fornire un'interfaccia operativa efficace, dotata di un rossa mostrina frontale e una mostrina gialla di ricambio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


