pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UC72223BB20 MANIGLIA BLOCCOPORTA EMERG. GR.2 X 3K - 8UC72223BB20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse - no

  • Con bloccaggio porta - sì

  • Bloccabile - sì

  • Con maniglia rossa/gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209681613

Codice prodotto

SIE8UC72223BB20

Cod. produttore

8UC72223BB20

Produttore

SIE

Con prolungamento d'asse:

no

Con bloccaggio porta:

sì

Bloccabile:

sì

Con maniglia rossa/gialla:

no

    Comando porta 8UC7

    Il prodotto è un operatore per sezionatori sottocarico che offre diverse opzioni di colore per una visualizzazione chiara e intuitiva.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di operatore: Rosso/basic verde blu
    • Mostrina frontale: Gialla
    • Compatibile con: Sezionatori 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53
    • Capacità: 3 kA
    • Dimensione alberi di comando: 8 x 8 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dei sezionatori grazie a un design intuitivo e colori distintivi.
    • Garantisce una chiara identificazione visiva tramite la mostrina frontale gialla.
    • Alta compatibilità con vari modelli di sezionatori, aumentando la versatilità del prodotto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS